Startseite

DISANO - DIS99572400 SCHERMO LAMELLARE FORUM 113 - 99572400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Raster gelocht - nein

  • Reflektor gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952391800

Artikelnummer

DIS99572400

Herstellernummer

99572400

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenraster

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

In acciaio verniciato per cataforesi epossidica. Permette di ridurre gli effetti dell'abbagliamento e consente di direzionare maggiormente il fascio luminoso.