Startseite

DISANO - DIS99572700 ATTACCO A SOSPENSIONE CAMPANA 56 INOX - 99572700

KopierenKopieren
DISANO - DIS99572700 ATTACCO A SOSPENSIONE CAMPANA 56 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - sonstige

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012952059045

Artikelnummer

DIS99572700

Herstellernummer

99572700

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

In acciaio inox AISI 304. Per l'applicazione su funi, cavi in acciaio.