Startseite

DISANO - DIS99574600 CONVOGLIATORE ELFO 186 NERO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Raster gelocht - nein

  • Reflektor gelocht - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8012952327496

Artikelnummer

DIS99574600

Herstellernummer

99574600

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

In alluminio. Per convogliare il fascio luminoso in un unica direzione.