DISANO - DIS99577100 GABBIA DI PROTEZIONE ASTRO 24 NERO - 99577100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Durchmesser - 478 mm
Packung
5 ST
EAN
8012952131116
Artikelnummer
DIS99577100
Herstellernummer
99577100
Hersteller
DIS
Farbe:
schwarz
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Durchmesser:
478 mm
Gabbia di protezione antiurto in tondino di acciaio plastificato grafite. Fissaggio a mezzo viti. Colore: Nero.


