Startseite

DISANO - DIS99577600 GABBIA PROTEZIONE ASTRO 12LED 24 NERO - 99577600

KopierenKopieren
DISANO - DIS99577600 GABBIA PROTEZIONE ASTRO 12LED 24 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Durchmesser - 408 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8012952142730

Artikelnummer

DIS99577600

Herstellernummer

99577600

Hersteller

DIS

Farbe:

schwarz

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Durchmesser:

408 mm

24 Gabbia di protezione - for Astro 12 LED - Gabbia di protezione antiurto in tondino di acciaio plastificato grafite. Fissaggio a mezzo viti. Colore: Nero.