DISANO - DIS99578000 GABBIA DI PROTEZIONE OLYMPIC 478 INOX - 99578000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Länge - 580 mm
Breite - 417 mm
Raster gelocht - nein
Reflektor gelocht - nein
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012952067682
Artikelnummer
DIS99578000
Herstellernummer
99578000
Hersteller
DIS
Farbe:
sonstige
Länge:
580 mm
Breite:
417 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
In tondino di acciaio inox. Per la protezione antiurto. Può essere installato con l'acc. 112.


