DISANO - DIS99792500 GABBIA PROTEZIONE RODIO LED 350 NERO - 99792500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Länge - 456 mm
Breite - 300 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
5 ST
EAN
8012952136241
Artikelnummer
DIS99792500
Herstellernummer
99792500
Hersteller
DIS
Farbe:
schwarz
Länge:
456 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Gabbia in tondino di acciaio plastificato. Per la protezionie antiurto. 456x300x25mm. Nero.


