Startseite

DISANO - DIS99801400 TESTATA TERMINALE 224 BIANCO - 99801400

KopierenKopieren
DISANO - DIS99801400 TESTATA TERMINALE 224 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - weiß

  • Länge - 115 mm

  • Breite - 11 mm

  • Zubehör - nein

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8012952097658

Artikelnummer

DIS99801400

Herstellernummer

99801400

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

weiß

Länge:

115 mm

Breite:

11 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Da uilizzare sulle plafoniere come chiusura (anche in caso di fila continua).