Startseite

DISANO - DIS99807300 TUBO DI GIUNZIONE 938 GRIGIO - 99807300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8012952390407

Artikelnummer

DIS99807300

Herstellernummer

99807300

Hersteller

DIS

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

In policarbonato, permette la giunzione e il passaggio dei cavi di alimentazione (diam. interno 13 mm) tra plafoniere (max 30 m lineari). Prezzo alla bustina contenente 2 pezzi.