DKC-COMBITECH - SCZ38500ZL C5 PIASTRA FERMO COPERCHIO ZL - 38500ZL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8033603198616
Artikelnummer
SCZ38500ZL
Herstellernummer
38500ZL
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


