Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4005050 F5 GRIGLIATA 50X50 MT 3 EZ - 4005050

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4005050 F5 GRIGLIATA 50X50 MT 3 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

8033603007802

Artikelnummer

SCZ4005050

Herstellernummer

4005050

Hersteller

DKC

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.