Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4010010 F5 GRIGLIATA 100X100 MT 3 EZ - 4010010

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4010010 F5 GRIGLIATA 100X100 MT 3 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 M

EAN

8033603007642

Artikelnummer

SCZ4010010

Herstellernummer

4010010

Hersteller

DKC

Breite:

100 mm

Höhe:

100 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.