DKC-COMBITECH - SCZ4010080 F5 GRIGLIATA 100X80 MT 3 EZ - 4010080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 80 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 M
EAN
8033603007895
Artikelnummer
SCZ4010080
Herstellernummer
4010080
Hersteller
DKC
Breite:
100 mm
Höhe:
80 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.


