Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4040080 F5 GRIGLIATA 400X80 MT 3 EZ - 4040080

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4040080 F5 GRIGLIATA 400X80 MT 3 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 6 M

EAN

8033603007932

Artikelnummer

SCZ4040080

Herstellernummer

4040080

Hersteller

DKC

Breite:

400 mm

Höhe:

80 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

3000 mm

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.