Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4098015 GIUNTO FILO CANALE F5-C5 400X80 ZS - 4098015

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4098015 GIUNTO FILO CANALE F5-C5 400X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603103689

Artikelnummer

SCZ4098015

Herstellernummer

4098015

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

100 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

4...4 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ4098015 - GIUNTO FILO CANALE F5-C5 400X80 ZS