Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4099903 F5 GIUNTO RAPIDO DI BASE ZS - 4099903

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4099903 F5 GIUNTO RAPIDO DI BASE ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603176119

Artikelnummer

SCZ4099903

Herstellernummer

4099903

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

schraubloser Verbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

30 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

4...5 mm

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Connettore di terra in acciaio.