DKC-COMBITECH - SCZ4099907 F5 SUPPORTO PER SCATOLA DERIVAZIONE ZS - 4099907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Plattenbreite - 141 mm
Plattenhöhe - 70.5 mm
Ausführung - vertikal
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603062627
Artikelnummer
SCZ4099907
Herstellernummer
4099907
Hersteller
DKC
Plattenbreite:
141 mm
Plattenhöhe:
70.5 mm
Ausführung:
vertikal
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Piastrina di accoppiamento allungata con 7 fori. Utilizzata per unire le passerelle a filo: su un tratto rettilineo; in curva e per creare riduzioni.