DKC-COMBITECH - SCZ4099908 F5 PIASTRA DI ACCOPP. ALLUNGATA L.300 Z - 4099908

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603062634
Artikelnummer
SCZ4099908
Herstellernummer
4099908
Hersteller
DKC
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Länge:
300 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
4...5 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


