Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4205050 F5 GRIGLIATA 50X50 MT 3 IX - 4205050

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4205050 F5 GRIGLIATA 50X50 MT 3 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 6 M

EAN

8033603104136

Artikelnummer

SCZ4205050

Herstellernummer

4205050

Hersteller

DKC

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

3000 mm

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.