DKC-COMBITECH - SCZ4298013 GIUNTO FILO CANALE F5-C5 200X80 IX - 4298013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603103436
Artikelnummer
SCZ4298013
Herstellernummer
4298013
Hersteller
DKC
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...200 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Länge:
100 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
4...4 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


