Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4298014 GIUNTO FILO CANALE F5-C5 300X80 IX - 4298014

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4298014 GIUNTO FILO CANALE F5-C5 300X80 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603103443

Artikelnummer

SCZ4298014

Herstellernummer

4298014

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...300 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

100 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

5...5 mm

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ4298014 - GIUNTO FILO CANALE F5-C5 300X80 IX