Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4299903 F5 GIUNTO RAPIDO DI BASE IX - 4299903

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4299903 F5 GIUNTO RAPIDO DI BASE IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603176133

Artikelnummer

SCZ4299903

Herstellernummer

4299903

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Verbindungsart:

schraubloser Verbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

30 mm

Geeignet für Gitterrinnendraht:

4...5 mm

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto semplice per la giunzione della passerella a filo ai supporti. Realizzato in acciaio Inox AISI 304.