DKC-COMBITECH - SCZ4299906 F5 GIUNTO SEMPLICE IX - 4299906

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
100 ST
EAN
8033603063013
Artikelnummer
SCZ4299906
Herstellernummer
4299906
Hersteller
DKC
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinnendraht:
4...5 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


