DKC-COMBITECH - SCZ4310030 F5 GRIGLIATA 100X30 MT 3 ZC - 4310030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 30 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 M
EAN
8033603107250
Artikelnummer
SCZ4310030
Herstellernummer
4310030
Hersteller
DKC
Breite:
100 mm
Höhe:
30 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.


