Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4330010 F5 GRIGLIATA 300X100 MT 3 ZC - 4330010

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4330010 F5 GRIGLIATA 300X100 MT 3 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 6 M

EAN

8033603107236

Artikelnummer

SCZ4330010

Herstellernummer

4330010

Hersteller

DKC

Breite:

300 mm

Höhe:

100 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Nutzbarer Querschnitt:

296 mm²

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.