Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4399907 F5 SUPPORTO PER SCATOLA DERIVAZIONE ZC - 4399907

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4399907 F5 SUPPORTO PER SCATOLA DERIVAZIONE ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenbreite - 141 mm

  • Plattenhöhe - 70.5 mm

  • Ausführung - vertikal

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603149861

Artikelnummer

SCZ4399907

Herstellernummer

4399907

Hersteller

DKC

Plattenbreite:

141 mm

Plattenhöhe:

70.5 mm

Ausführung:

vertikal

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Supporto per scatole di derivazione utilizzato per fissare la scatola di derivazione alla passerella a filo.