Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ4499903 F5 PORTACOPERCHIO PER FILO DIAMETRO 5MM - 4499903

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ4499903 F5 PORTACOPERCHIO PER FILO DIAMETRO 5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

EAN

8033603008038

Artikelnummer

SCZ4499903

Herstellernummer

4499903

Hersteller

DKC

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Portacoperchio in plastica di colore rosso utilizzato per garantire un'installazione più solida dei coperchi sulla passerella a filo. Diametro 5 mm.