DKC-COMBITECH - SCZ5000040 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 100X100 MT 3 - 5000040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3030 mm
Packung
6 M
EAN
8033603009080
Artikelnummer
SCZ5000040
Herstellernummer
5000040
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3030 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.7 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
9800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


