Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5000045 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 500X100 MT 3 - 5000045

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5000045 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 500X100 MT 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3030 mm

Packung

  • 6 M

EAN

8033603009134

Artikelnummer

SCZ5000045

Herstellernummer

5000045

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

500 mm

Höhe:

100 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3030 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.2 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

49500 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.