DKC-COMBITECH - SCZ5000121 C5. SEPARATORE H 100 MT 3 ZS - 5000121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 100 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - L-Profil
Länge - 3000 mm
Befestigungslochung - ja
Packung
3 M
EAN
8033603204683
Artikelnummer
SCZ5000121
Herstellernummer
5000121
Hersteller
DKC
Trennwandhöhe:
100 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
L-Profil
Länge:
3000 mm
Befestigungslochung:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


