Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5000502 C5 ELE RETT. FORATO 100X100 MT3 15/10 - 5000502

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5000502 C5 ELE RETT. FORATO 100X100 MT3 15/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3030 mm

Packung

  • 6 M

EAN

8033603062658

Artikelnummer

SCZ5000502

Herstellernummer

5000502

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

100 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3030 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

9800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Conforme alla norma EN 50085, Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite incastro (Maschio/Femmina), limitando pertanto l’uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un’area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la connessione elettrica. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o clips. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. Spessore maggiorato 15/10