DKC-COMBITECH - SCZ5000505 C5 ELE RETT. FORATO 300X100 MT3 15/10 - 5000505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3030 mm
Packung
6 M
EAN
8033603009233
Artikelnummer
SCZ5000505
Herstellernummer
5000505
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3030 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
29600 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


