DKC-COMBITECH - SCZ5003043 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 300X100 MT 3 - 5003043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3030 mm
Packung
6 M
EAN
8033603009523
Artikelnummer
SCZ5003043
Herstellernummer
5003043
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3030 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
29600 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


