DKC-COMBITECH - SCZ5003507 C5 ELE RETT. FORATO 500X100 MT3 15/10 - 5003507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 100 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3030 mm
Packung
6 M
EAN
8033603009677
Artikelnummer
SCZ5003507
Herstellernummer
5003507
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3030 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
49500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


