DKC-COMBITECH - SCZ5050001 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 100X50 MT 3 Z - 5050001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3030 mm
Packung
6 M
EAN
8033603010024
Artikelnummer
SCZ5050001
Herstellernummer
5050001
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3030 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.7 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
4900 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


