DKC-COMBITECH - SCZ5050003 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 200X50 MT 3 Z - 5050003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3030 mm
Packung
6 M
EAN
8033603010048
Artikelnummer
SCZ5050003
Herstellernummer
5050003
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3030 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
8 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
9800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


