Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5050041 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 100X50 MT 3 Z - 5050041

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5050041 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 100X50 MT 3 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 6 M

EAN

8033603010178

Artikelnummer

SCZ5050041

Herstellernummer

5050041

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Conforme alla norma EN 50085, Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite incastro (Maschio/Femmina), limitando pertanto l’uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un’area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la connessione elettrica. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o clips. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.