DKC-COMBITECH - SCZ5050081 C5 SEPARATORE H. 50 MT3 ZS - 5050081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 50 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - L-Profil
Länge - 3000 mm
Befestigungslochung - ja
Packung
3 M
EAN
8033603010338
Artikelnummer
SCZ5050081
Herstellernummer
5050081
Hersteller
DKC
Trennwandhöhe:
50 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
L-Profil
Länge:
3000 mm
Befestigungslochung:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Conforme alla norma EN 50085, Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite incastro (Maschio/Femmina), limitando pertanto l’uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un’area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la connessione elettrica. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o clips. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.


