DKC-COMBITECH - SCZ5053000 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 50X50 MT 2 Z - 5053000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 2030 mm
Packung
4 M
EAN
8033603010666
Artikelnummer
SCZ5053000
Herstellernummer
5053000
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
2030 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
2500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


