DKC-COMBITECH - SCZ5053003 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 200X50 MT 3 Z - 5053003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 3030 mm
Packung
6 M
EAN
8033603010697
Artikelnummer
SCZ5053003
Herstellernummer
5053003
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3030 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
9800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


