DKC-COMBITECH - SCZ5080101 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 100X80 MT 1 Z - 5080101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 1030 mm
Packung
1 M
EAN
8033603011366
Artikelnummer
SCZ5080101
Herstellernummer
5080101
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
1030 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.7 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
4900 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


