DKC-COMBITECH - SCZ5080116 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 500X80 MT 0,5 - 5080116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 530 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603011489
Artikelnummer
SCZ5080116
Herstellernummer
5080116
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
530 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.2 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
39500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


