DKC-COMBITECH - SCZ5080133 C5 PROLUNGA TELESCOPICA 200X80 ZS - 5080133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 630 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603011557
Artikelnummer
SCZ5080133
Herstellernummer
5080133
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
630 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Prolunga telescopica. Acciaio zincato Sendzimir.


