Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5080134 C5 PROLUNGA TELESCOPICA 300X80 ZS - 5080134

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5080134 C5 PROLUNGA TELESCOPICA 300X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 630 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603011564

Artikelnummer

SCZ5080134

Herstellernummer

5080134

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

630 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Conforme alla norma EN 50085, Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite incastro (Maschio/Femmina), limitando pertanto l’uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un’area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la connessione elettrica. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o clips. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.