DKC-COMBITECH - SCZ5080175 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 400X80 MT 2 Z - 5080175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2030 mm
Packung
4 M
EAN
8033603011663
Artikelnummer
SCZ5080175
Herstellernummer
5080175
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2030 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.2 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
31500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


