DKC-COMBITECH - SCZ5080183 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 200X80 MT 2 Z - 5080183

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2030 mm
Packung
4 M
EAN
8033603011717
Artikelnummer
SCZ5080183
Herstellernummer
5080183
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2030 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
15700 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


