DKC-COMBITECH - SCZ5080505 C5 ELE RETT. FORATO 300X80 MT3 15/10 Z - 5080505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3030 mm
Packung
2 M
EAN
8033603011908
Artikelnummer
SCZ5080505
Herstellernummer
5080505
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3030 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
23600 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


