DKC-COMBITECH - SCZ5080507 C5 ELE RETT. FORATO 500X80 MT3 15/10 Z - 5080507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3030 mm
Packung
2 M
EAN
8033603011922
Artikelnummer
SCZ5080507
Herstellernummer
5080507
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3030 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.5 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
39500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


