Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5080686 C5 ELE RETT. CHIUSO 400X80 MT2 15/10 Z - 5080686

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5080686 C5 ELE RETT. CHIUSO 400X80 MT2 15/10 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8033603176218

Artikelnummer

SCZ5080686

Herstellernummer

5080686

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

31500 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Canale / Passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5080686 - C5 ELE RETT. CHIUSO 400X80 MT2 15 10 Z