DKC-COMBITECH - SCZ5081002 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 150X80 MT 3 V - 5081002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 80 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Länge - 3030 mm
Packung
6 M
EAN
8033603012059
Artikelnummer
SCZ5081002
Herstellernummer
5081002
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Länge:
3030 mm
Seitenlochung:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
blau
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige